Motion
3042
Moteur ventilateur condenseur - 1/4 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 230 V, cadre 48Y , logement OUVERT, 60 Hz, base 1625 tr/min, montage sur base résiliente, surair continu
N° D’ARTICLE MI04385385
N° MFR3042
Prix440.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur ventilateur condenseur - 1/4 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 230 V, cadre 48Y , logement OUVERT, 60 Hz, base 1625 tr/min, montage sur base résiliente, surair continu
N° D’ARTICLE MI04385385
N° MFR3042

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix440.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    48Y
  • Dimension C de la longueur totale
    7.7 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Couple
    12.41 pi-lb
  • Poids
    11 lb

Détails

  • Régime de base
    1625 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Une variété d’options de conversion disponibles pour maximiser la flexibilité du stock Lorsque vous avez besoin d’un moteur personnalisé rapidement, les techniciens Nidec peuvent modifier le produit en stock afin que vous puissiez avoir le moteur dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin. Nos techniciens d’usine expérimentés se spécialisent dans les modifications de moteurs de stock pour offrir une réponse rapide aux besoins des clients. Le délai d’approvisionnement normal est de trois jours ouvrables ou moins, selon la disponibilité du moteur à convertir.
  • Mot-clé de description
    1/4 hp
  • Type de condition de service
    Surplus d’air continu
  • Type de boîtier
    OUVERTURE
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    68.0 %
  • Code d’harmonisation
    8501.40.3040
  • Classe d’isolation
    B
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382061715
  • Courant maximal admissible
    1.4 A
  • Modèle
    K055TTG0022011B
  • Catégorie de moteur
    Moteur ventilateur condenseur
  • Puissance du moteur
    1/4 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V
  • Type de montage
    Base résiliente
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Réinitialisation automatique
  • CUP_NON
    786382061715

Aperçu

Description du fabricant
1/4 HP, 1625 tr/min, 3042,230 V, 48Y

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté