Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre48Y
- Dimension C de la longueur totale6.56 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre0.5000 po
- Couple27.89 pi-lb
- Poids21.51 lb
Détails
- DemandesUnités de ventilation à entraînement direct
- Régime de base1650 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionFHP, 1/2 HP, 4P, 48Y
- Mot-clé de description1/2 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierOUVERTURE
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge8.00 / 4.00 A
- Efficacité de la pleine charge70.0 %
- Code d’harmonisation8501.40.3040
- Classe d’isolationB
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant786382063498
- Courant maximal admissible4 A, 8 A
- ModèleK055EPL7463024B
- Catégorie de moteurMoteur du ventilateur de ventilation
- Puissance du moteur1/2 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur115/230 V
- Type de montageGoujon
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesEE
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueRéinitialisation automatique
- CUP_NON786382063498