Motion
EH704
Moteur pour piscine/spa - 2 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 56C , logement ODP (ouvert anti-gouttes), 50/60 Hz, 2850 tr/min - base 3450 tr/min, montage sur bride avec face en C, usage continu
N° D’ARTICLE MI04385428
N° MFREH704
Prix873.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur pour piscine/spa - 2 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 56C , logement ODP (ouvert anti-gouttes), 50/60 Hz, 2850 tr/min - base 3450 tr/min, montage sur bride avec face en C, usage continu
N° D’ARTICLE MI04385428
N° MFREH704
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
Prix873.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56C
  • Dimension C de la longueur totale
    12.3 po
  • Facteur de service
    1.20
  • Couple
    58.13 pi-lb
  • Poids
    32 lb

Détails

  • Régime de base
    2850 tr/min à 3450 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Les propriétaires de piscines auront plus de plaisir et moins d’inquiétude avec nos moteurs de piscine et de spa de marque U.S. Motors®. Nos moteurs de piscine et de spa robustes aident à garder les produits chimiques équilibrés, à nettoyer l’eau et à maximiser l’efficacité du filtre. Que vous recherchiez un nouveau moteur de piscine et de spa ou un moteur de pompe de piscine de remplacement, vous pouvez compter sur nos produits pour l’efficacité énergétique et la qualité. Nos moteurs fonctionnent avec une variété de marques, alors nous avons une solution pour vous. Consultez notre guide de remplacement du moteur de pompe de piscine et de spa.
  • Mot-clé de description
    2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    B
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382074364
  • Modèle
    P063GFE4531014J
  • Catégorie de moteur
    Moteur de piscine/spa
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Bride face en C
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    786382074364

Aperçu

Description du fabricant
2 CH, 3450 ET 2850 TR/MIN, EH704,208-230/460 V

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon