Spécifications
Dimensions
- Taille du cadreSpécial
- Dimension C de la longueur totale3.9 po
- Poids3 lb
Détails
- Régime de base1550 tr/min
- Pays d’origineUSA
- DescriptionFHP, 5 W, 4P
- Mot-clé de description5.0 W
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEAO (transbordement d’air entièrement fermé)
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence60 Hz
- Code d’harmonisation8501.10.3000
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant786382074982
- ModèleM1874528700000B
- Catégorie de moteurMoteur souffleur/ventilateur
- Puissance du moteur5.0 W
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur115 V
- Type de montageGoujon
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Rpm synchrone1800 tr/min
- CUP_NON786382074982