Motion
D32C1JH
Moteur à usage général - 1-1/2 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, 56H châssis, boîtier ouvert abrité (ODP), 60 Hz, 3450 tr/min de base, fixation à base rigide, service continuel
N° D’ARTICLE MI04385528
N° MFRD32C1JH
Prix838.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 1-1/2 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, 56H châssis, boîtier ouvert abrité (ODP), 60 Hz, 3450 tr/min de base, fixation à base rigide, service continuel
N° D’ARTICLE MI04385528
N° MFRD32C1JH
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
Prix838.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56H
  • Poids
    32 lb

Détails

  • Régime de base
    3450 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Nidec Motor Corporation peut compter sur lui pour fournir des moteurs à puissance fractionnée très performants, qui ont une puissance nominale continue inférieure à un cheval-vapeur. Que vous ayez besoin d’un moteur à puissance fractionnée pour une application commerciale, industrielle ou CVCAR, nous offrons un moteur de marque U.S. Motors® adapté à vos besoins. Qu’il s’agisse de moteurs HP fractionnés spécialement conçus et prêts à l’emploi ou de gros moteurs qui dépassent les normes d’efficacité NEMA Premium®, nos produits sont le moteur de votre entreprise. Le temps, c’est de l’argent... et vous ne pouvez pas vous permettre de le gaspiller. En tant que nom de confiance dans l’industrie automobile, Nidec Motor Corporation peut vous aider à économiser du temps et de l’argent grâce à ses moteurs HP fractionnés efficaces et fiables. Il est fort probable que nous ayons le bon moteur de puissance fractionnelle pour répondre à votre objectif. Si ce n’est pas le cas, nos équipes d’ingénierie peuvent concevoir sur mesure le moteur parfait pour vos spécifications. Gardez votre usine ou vos produits en mouvement grâce à nos moteurs de marque novateurs et fiables U.S. Motors®.
  • Mot-clé de description
    1-1/2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Code d’harmonisation
    8501.40.6040
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382069520
  • Courant maximal admissible
    9.3 à 9.8 A, 18.6 A
  • Modèle
    C063HYM5196R12B
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/208-230 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    L
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    786382069520

Aperçu

Description du fabricant
1 1/2 HP, 3450 tr/min, D32C1JH, 115/208-230 V,