Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre56J
- Poids27 lb
Détails
- Régime de base3450 tr/min
- Mot-clé de description1-1/2 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence60 Hz
- Code d’harmonisation8501.40.6040
- Page de produit du fabricant
- Catégorie de moteurMoteur de piscine/spa
- Puissance du moteur1-1/2 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteurBipolaire
- Tension d’alimentation du moteur115/230 V
- Type de montageBride face en C
- Type de produitMoteurs de pompe
- Rpm synchrone3600 tr/min