Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre56
- Dimension C de la longueur totale10.8 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Couple12.23 pi-lb
- Poids26 lb
Détails
- DemandesSouffleurs, compresseurs, équipement connecté directement, ventilateurs, pompes
- Régime de base1725 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionLes moteurs Steel Edge de , offrent la plus vaste gamme de caractéristiques électriques et mécaniques de tous les moteurs actuellement sur le marché. Le Steel Edge s’utilise sur les pompes, les ventilateurs, les compresseurs, les entraînements par courroie de l’industrie générale, les entraînements directs et les équipements à connexion directe où un démarrage en étoile/en triangle à 12 dérivations est requis. Le Steel Edge de MG-1 est également disponible en tant que moteur de service à onduleur, répondant aux parties 30 et 31 des normes NEMA MG-1.
- Mot-clé de description1/4 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge1.10–1.10 / 1.50 A
- Efficacité de la pleine charge70.0 %
- Code d’harmonisation8501.51.3040
- Classe d’isolationB
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant786382071431
- Courant maximal admissible0.5 A, 1.1 A
- ModèleP063FRG4303015B
- Catégorie de moteurMoteur à usage général
- Puissance du moteur1/4 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur208-230/460 V
- Type de montageBase rigide
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesCE, NEMA
- Rpm synchrone1800 tr/min
- CUP_NON786382071431