Motion
XS12CA3P
Moteur antidéflagrant/pour zones dangereuses - 1/2 ch, 1200 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre 56H , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1140 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04385726
N° MFRXS12CA3P
Prix1,620.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur antidéflagrant/pour zones dangereuses - 1/2 ch, 1200 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre 56H , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1140 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04385726
N° MFRXS12CA3P
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
Prix1,620.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56H
  • Dimension C de la longueur totale
    14.1 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Couple
    36.66 pi-lb
  • Poids
    32 lb

Détails

  • Régime de base
    1140 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Mot-clé de description
    1/2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Groupe et classe
    Catégorie I - Catégories C et D, Catégorie II - Catégories E, F et G
  • Code d’harmonisation
    8501.40.3040
  • Classe d’isolation
    B
  • Page de produit du fabricant
  • Courant maximal admissible
    5.0 A, 10 A
  • Modèle
    CH63ABS1037015B
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    1/2 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/230 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Code de température
    T3C
  • Protection thermique
    Réinitialisation automatique
  • CUP_NON
    786382073497

Aperçu

Description du fabricant
1/2 CH, 1140 TR/MIN, XS12CA3P, 115/230 V, 56H