Motion
4153
Moteur de ventilateur - 1/4 ch, 1200 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 48Y , logement ODP (ouvert anti-gouttes), 60 Hz, base 1015 tr/min, montage sur base résiliente, service continu
N° D’ARTICLE MI04385794
N° MFR4153
Prix413.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de ventilateur - 1/4 ch, 1200 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 48Y , logement ODP (ouvert anti-gouttes), 60 Hz, base 1015 tr/min, montage sur base résiliente, service continu
N° D’ARTICLE MI04385794
N° MFR4153
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
Prix413.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    48Y
  • Dimension C de la longueur totale
    10 po
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Couple
    21.99 pi-lb
  • Poids
    18.1 lb

Détails

  • Demandes
    Unités de ventilation à entraînement direct
  • Régime de base
    1015 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    FHP, 1/4 HP, 6P, 48Y
  • Mot-clé de description
    1/4 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    4.50 A
  • Code d’harmonisation
    8501.40.3040
  • Classe d’isolation
    B
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382078362
  • Modèle
    K055MDP4133013B
  • Catégorie de moteur
    Moteur du ventilateur de ventilation
  • Puissance du moteur
    1/4 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V
  • Type de montage
    Base résiliente
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    NEMA
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Protection thermique
    Automatique
  • CUP_NON
    786382078362

Aperçu

Description du fabricant
1/4 HP, 1020 tr/min, 4153,115 V, 48Y
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good