Motion
8868
Moteur ventilateur condenseur - 1/2 hp, 1200 tr/min, 1 ph, 208-230 V, cadre 48Y , logement OUVERT, 50/60 Hz, base 1075 tr/min, montage sur goujon, suralimentation en air continu
Nยฐ Dโ€™ARTICLE MI04385796
Nยฐ MFR8868
Prix386.52 $ chacun
Appuyez sur lโ€™image pour lโ€™afficher
La photo peut ne pas reprรฉsenter lโ€™article rรฉel. Consultez le nom et les spรฉcifications du produit pour tous les dรฉtails.
Moteur ventilateur condenseur - 1/2 hp, 1200 tr/min, 1 ph, 208-230 V, cadre 48Y , logement OUVERT, 50/60 Hz, base 1075 tr/min, montage sur goujon, suralimentation en air continu
Nยฐ Dโ€™ARTICLE MI04385796
Nยฐ MFR8868

Disponibilitรฉ :
En stock
Commande dโ€™usine
Expรฉdition
Le dรฉlai dโ€™expรฉdition peut varier. Motion le reprรฉsentant vous en informera.
Ce produit nรฉcessite une demande de devis
Votre prix386.52 $ chacun

Spรฉcifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    48Y
  • Dimension C de la longueur totale
    9.31 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamรจtre de lโ€™arbre
    0.5000 po
  • Couple
    39.07 pi-lb
  • Poids
    25 lb

Dรฉtails

  • Demandes
    Applications de climatisation
  • Rรฉgime de base
    1075 tr/min
  • Pays dโ€™origine
    MEX
  • Description
    Prolongez la durรฉe de vie de votre รฉquipement CVCA, tout en รฉvitant les coรปts รฉnergรฉtiques, avec un moteur CVCA de marque U.S. Motorsยฎ de Nidec Motor Corporation. Vous pouvez compter sur nos moteurs CVCA pour fournir la puissance dont vous avez besoin pour maintenir le confort de lโ€™air intรฉrieur, de maniรจre fiable et efficace. Que vous recherchiez un moteur de soufflerie ร  haute vitesse pour piloter un systรจme de climatisation ou une option ร  basse vitesse pour le chauffage et la circulation dโ€™air, vous trouverez un moteur CVCAR fiable de marque U.S. Motorsยฎ conรงu pour une performance optimale. Quโ€™il sโ€™agisse de la technologie de pointe des moteurs ร  vitesse variable ร  commutation รฉlectronique ou des moteurs efficaces NEMA Premiumยฎโ€ , les moteurs CVCA de marque U.S. Motorsยฎ sont les chefs de file de lโ€™industrie. La vaste gamme de produits U.S. Motorsยฎ comprend des moteurs CVCA pour les รฉquipementiers ainsi que des moteurs de remplacement pour les รฉquipements dโ€™origine majeurs. Nos outils en ligne vous aideront ร  trouver rapidement le meilleur moteur CVCA pour vos besoins. Que vous souhaitiez chauffer les choses ou rester au frais, votre recherche de moteur se termine ici.
  • Mot-clรฉ de description
    1/2 hp
  • Type de condition de service
    Surplus dโ€™air continu
  • Type de boรฎtier
    OUVERTURE
  • Matรฉriau du cadre
    Acier
  • Cote de frรฉquence
    50/60 Hz
  • Courant de pleine charge
    3.80โ€“2.50 A
  • Code dโ€™harmonisation
    8501.40.3040
  • Classe dโ€™isolation
    B
  • Page de produit du fabricant
  • Numรฉro CUP du fabricant
    786382084202
  • Courant maximal admissible
    2.5 ร  3.8 A
  • Modรจle
    K055TGM8868011B
  • Catรฉgorie de moteur
    Moteur ventilateur condenseur
  • Puissance du moteur
    1/2 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension dโ€™alimentation du moteur
    208-230 V
  • Type de montage
    Goujon
  • Roulement d'extrรฉmitรฉ d'entraรฎnement opposรฉ
    6203
  • Type de produit
    Moteurs ร  usage gรฉnรฉral
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectรฉes
    NEMA
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Protection thermique
    Rรฉinitialisation automatique
  • CUP_NON
    786382084202

Aperรงu

Description du fabricant
1/2 HP, 1075 tr/min, 8868,208-230 V, 48Y

Vous pourriez รฉgalement aimer

Donnรฉes sur la conformitรฉ et la sรฉcuritรฉ

Cliquez sur une icรดne ci-dessous pour en savoir plus sur les donnรฉes de conformitรฉ et de sรฉcuritรฉ
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont รฉgalement achetรฉ