Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre48Y
- Dimension C de la longueur totale5 po
- Diamètre de l’arbre0.5000 po
- Couple13.5 pi-lb
- Poids19.45 lb
Détails
- DemandesMoteurs de ventilateur de refroidissement du condenseur répondant aux exigences du fabricant pour les unités de réfrigération commerciales
- Régime de base1625 tr/min
- Pays d’origineMEX
- DescriptionFHP, 1/4 HP, 4P, 48Y
- Mot-clé de description1/4 hp
- Type de condition de serviceSurplus d’air continu
- Type de boîtierOUVERTURE
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Courant de pleine charge0.95 A
- Code d’harmonisation8501.40.3040
- Classe d’isolationA
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant786382083106
- Courant maximal admissible0.8 A, 0,95 A
- ModèleKA55KGE8331093B
- Catégorie de moteurMoteur ventilateur condenseur
- Puissance du moteur1/4 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur380/420/460 V
- Type de montageSupport
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéAuto-alignement
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesNEMA
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueRéinitialisation automatique
- CUP_NON786382083106