Motion
H316E

SKF
H316E

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre de 70 mm, longueur totale de 59 mm, taille de filetage M 80x2 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI04386545
N° MFRH316E
Prix271.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
H316E

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre de 70 mm, longueur totale de 59 mm, taille de filetage M 80x2 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI04386545
N° MFRH316E

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix271.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    70 mm
  • Diamètre extérieur de l'écrou de blocage
    4.1339 po
  • Global Longueur  
    59 mm
  • Largeur totale
    2.3228 po
  • Filetage Taille  
    M 80x2
  • Poids
    2.3 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro d’écrou hydraulique
    HMV 16E
  • Numéro d'écrou de blocage
    KMFE16
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571206615
  • Matériel
    Acier
  • Matériau / Revêtement
    Acier
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Série
    H
  • Cône
    1:12
  • CUP_NON
    7316571206615

Aperçu

Description du fabricant
H316E ADAPTATEUR