Motion
JSCVM06
Clé mixte - métrique, chrome noir, taille de clé à bout carré de 6 mm, taille de clé à bout ouvert de 6 mm, 5 po
N° D’ARTICLE MI04386629
N° MFRJSCVM06
Prix21.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé mixte - métrique, chrome noir, taille de clé à bout carré de 6 mm, taille de clé à bout ouvert de 6 mm, 5 po
N° D’ARTICLE MI04386629
N° MFRJSCVM06

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix21.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête du caisson
    1/8 po
  • Clé à fourche Taille  
    6 mm
  • Angle de tête
    Décalage
  • Épaisseur de la tête à bout ouvert
    1/8 po
  • Largeur de tête à extrémité ouverte
    9/16 po
  • Clé à fourche Taille  
    6 mm
  • Global Longueur  
    5 po
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Revêtement de finition
    Chrome noir
  • Système de mesure
    Métrique
  • Forme de douille
    Cannelure
  • CUP_NON
    662679972684
  • Type de clé
    Clé à cliquet réversible

Aperçu

Description du fabricant
JSCVM06 COMBINAISON WR RÉV. SPL 6MM