Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.055 po
- Diamètre8 po
- Largeur de la face7/8 po
- Diamètre de remplissage0.055 po
- Longueur totale7.9500 po
- Longueur de la garniture2 po
- Diamètre de l’arbre non fileté2 po
Détails
- Matériau de la soieNylon recouvert de céramique
- Type de soiesertie
- Matériau de remplissageNylon abrasif
- Numéro de grain80
- Numéro CUP du fabricant012382861285
- Type de montageArbre non fileté
- Type de produitBrosses de roue
- SpécificationANSI B165.1
- CUP_NON012382861285
Aperçu
- Combinez la haute densité et la rétention supérieure du filament des roues de moyeu en composite avec la stabilité dimensionnelle et la résistance aux chocs de la construction de moyeu en métal
- Densité de remplissage plus élevée que les brosses de construction à moyeu métallique traditionnelles
- Action de coupe de bord 400 % supérieure à celle du carbure de silicium traditionnel
- Épaisseur de 15/16 po sur la plaque frontale