Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.006 po
- Diamètre3/4 po
- Diamètre de la tige1/4 po
- Longueur de la garniture7/8 po
Détails
- Matériau de la soieAcier inoxydable
- Type de soiesertie
- Boîtier revêtuEnduit
- Numéro CUP du fabricant012382103743
- Rpm max.22000 tr/min
- Type de montageTige
- Type de produitBrosses d’extrémité
- SpécificationANSI B165.1
- TypeFin
- CUP_NON012382103743