Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.014 po
- Diamètre14 po
- Largeur de la face3/4 po
- Longueur de la garniture2-1/2 po
- Diamètre de l’arbre non fileté1-1/4 po
Détails
- Matériau de la soieAcier
- Type de soieNœud - Câble intégral torsadé
- Numéro CUP du fabricant012382083199
- Rpm max.5000 tr/min
- Type de montageArbre non fileté
- Type de produitBrosses de roue
- SpécificationANSI B165.1
- CUP_NON012382083199