Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.014 po
- Diamètre8 po
- Largeur de la face5/16 po
- Longueur de la garniture2-1/4 po
- Diamètre de l’arbre non fileté2 po
Détails
- Matériau de la soieNylon
- Type de soieDroit
- Numéro de grain600
- Numéro CUP du fabricant012382830069
- Rpm max.3600 tr/min
- Type de montageArbre non fileté
- Type de produitBrosses de roue
- SpécificationANSI B165.1
- CUP_NON012382830069