Motion
56281
4-1/2 po x 0,045 po Meule tronçonneuse de type 1 Wolverine, A60T, 7/8 po A.H.
N° D’ARTICLE MI04389594
N° MFR56281
Prix2.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
4-1/2 po x 0,045 po Meule tronçonneuse de type 1 Wolverine, A60T, 7/8 po A.H.
N° D’ARTICLE MI04389594
N° MFR56281

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    7/8 po
  • Hauteur totale
    0.0450 po
  • Longueur totale
    4.5000 po
  • Largeur totale
    4.5000 po
  • Roue Diamètre  
    4-1/2 po
  • Roue Épaisseur  
    0.045 po

Détails

  • Application
    Coupe
  • Type de cautionnement
    Résinoïde
  • Couleur
    Noir
  • Grade
    Fine
  • Numéro de grain
    60
  • Numéro CUP du fabricant
    012382562816
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Type de renforcement
    Renforcé
  • CUP_NON
    012382562816
  • Dureté des roues
    T

Aperçu

Description du fabricant
56281 4-1/2 po x 0,045 po RONDELLE DE COUPE DE TYPE 1
  • Meules de coupe et meuleuses agressives qui feront le travail rapidement
  • Excellent rapport qualité-prix pour le professionnel qui a besoin d’une roue robuste et agressive
  • Le double renfort offre une résistance accrue pour une coupe agressive
  • Les roues de coupe minces offrent des coupes précises et nettes
  • L'arbre ouvert offre une option de montage économique lors de l'utilisation d'écrous d'adaptation
  • Idéal pour l’acier au carbone, le fer et le métal à usage général

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté