Motion
60170
Disque de mélange en céramique de 2 po, 36C, TYPE R
N° D’ARTICLE MI04389635
N° MFR60170
Prix1.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque de mélange en céramique de 2 po, 36C, TYPE R
N° D’ARTICLE MI04389635
N° MFR60170
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
Prix1.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    2 po
  • Longueur totale
    2.0000 po
  • Largeur totale
    2.0000 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Meulage
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Rouge
  • Numéro de grain
    36
  • Numéro CUP du fabricant
    012382601706
  • Application du matériel
    Acier blindé, alliages à haute teneur en nickel, Inconel, acier inoxydable, acier à outils
  • Type de montage
    Changement rapide Roloc™
  • Nombre de trous d’aspiration
    0
  • CUP_NON
    012382601706

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE DE MÉLANGE DE 60170 2 PO, BOUTON EN PLASTIQUE
  • Les grains d’alumine céramique offrent une technologie de microfracture améliorée pour un taux de coupe agressif pour toute la durée de vie du grain
  • Revêtement supérieur pour meulage à froid, protégeant les pièces de grande valeur contre la décoloration thermique
  • Sans contaminants (contient moins de 0
  • 1 % Fe, S, Cl)
  • L’endos en tissu s’adapte à la pièce, ce qui permet à l’opérateur de mieux contrôler le matériau retiré
  • La connexion de type R permet un changement de disque rapide et un montage facile
  • Idéal pour le meulage de soudure lourde et le travail avec des métaux difficiles à meuler comme l’acier inoxydable et l’aluminium

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon