Motion
TRTU0805W-20
Tubulure en polyuréthane triple couche ignifuge - air/eau, 5 mm, DI 0.197 po, 8 mm, DI 0.313 po, longueur de 20 m, rayon de courbure min. 60 mm
N° D’ARTICLE MI04390666
N° MFRTRTU0805W-20
Prix146.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tubulure en polyuréthane triple couche ignifuge - air/eau, 5 mm, DI 0.197 po, 8 mm, DI 0.313 po, longueur de 20 m, rayon de courbure min. 60 mm
N° D’ARTICLE MI04390666
N° MFRTRTU0805W-20
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
Prix146.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    20 m
  • Rayon de courbure minimum
    60 mm
  • Diamètre intérieur du tube
    0.197 po, 5 mm
  • Diamètre extérieur du tube
    0.313 po, 8 mm

Détails

  • Pression d’éclatement
    Consultez le tableau des caractéristiques d’éclatement en cliquant sur le lien du catalogue du fabricant
  • Couleur
    Blanc
  • Pays d’origine
    JP
  • Mot-clé de description
    Air/Eau
  • Type de liquide
    Air, eau
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    SMC
  • Spécification du matériel
    La couche extérieure en polyoléfine ignifuge est équivalente à la norme UL-94 V-0
  • Température de fonctionnement maximale
    104 °F
  • Température de fonctionnement min.
    0 °F
  • Pression de fonctionnement à température ambiante
    116 psi
  • Résistance physique
    Incendie, éclaboussures
  • Matériau du tube
    Polyuréthane (intérieur) / résine de polyoléfine (moyen) / polyoléfine ignifuge (extérieur)
  • Applications typiques
    Résistance aux flammes, air/eau à usage général

Aperçu

Description du fabricant
TRTU0805W-20 (BLANC 10MM)
  • Tubulure en polyuréthane à trois couches FR
  • Résistant aux flammes
  • Équivalent à la norme UL-94 V-0
  • Enrouleurs 20m et 100m disponibles
  • Plusieurs options de couleurs disponibles
  • Conforme à la norme RoHS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon