Motion
HERA45PS 59.79 182TC 1.000

HUB CITY INC
HERA45PS 59.79 182TC 1.000

Hera® Réducteur de vitesse hélicoïdal à angle droit HERA45PS 59.79 182TC 1.000 - Réduction unique, 59.79:1 Rapport, 3.263 po, entrée jumelée face en C, 1.1250 po taille d’entrée, cadre 182TC
N° D’ARTICLE MI04391216
N° MFRHERA45PS 59.79 182TC 1.000
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
HERA45PS 59.79 182TC 1.000

Hera® Réducteur de vitesse hélicoïdal à angle droit HERA45PS 59.79 182TC 1.000 - Réduction unique, 59.79:1 Rapport, 3.263 po, entrée jumelée face en C, 1.1250 po taille d’entrée, cadre 182TC
N° D’ARTICLE MI04391216
N° MFRHERA45PS 59.79 182TC 1.000
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Centre Distance  
    3.2630 po
  • Dimensions du boîtier
    (L)8 x (H)6.938 x (L)6.25
  • Hauteur du boîtier
    6.9380 po
  • Longueur du boîtier
    8.0000 po
  • Largeur du boîtier
    6.2500 po
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    HERA45
  • Couple de sortie maximal
    2600 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    182TC
  • Rapport nominal
    60:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    59.79:1
  • Facteur de service
    1
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    13.5000 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    14.0000 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    12.2500 po
  • Poids
    42.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Puissance d’entrée
    1.3400 hp
  • Type d’entrée
    Visage en C couplé
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    HERA45PS 59.79 182TC 1.000
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798735542
  • Puissance d’entrée maximale
    1.3400 hp
  • Type de montage
    PS
  • Régime de sortie
    29.3 tr/min
  • Couple de sortie
    2600 po
  • Type de sortie
    Alésage creux
  • Réduction
    Double
  • Style
    PS

Aperçu

Description du fabricant
HERA45PS 59.79 182TC 1.000 (0250-54248)
  • Efficacité de 90 % Jusqu’à 2x couple Quatre tailles peuvent remplacer jusqu’à onze tailles de réducteurs de vitesse de vis sans fin Boîtier en fonte Engrenage à mouvement de roulement (hélicoïdal et hypoidique) Roulements surdimensionnés Joints d’étanchéité Viton® Revêtement de fourreau de bague en bronze Lubrifié en usine avec du lubrifiant synthétique de qualité alimentaire - Le système de bague sans clé USDA H1 HubLoc® est disponible sur les entraînements à engrenage HERA à alésage creux.