Motion
HERA45ES 7.80 143TC 1.188

HUB CITY INC
HERA45ES 7.80 143TC 1.188

Hera® Réducteur de vitesse hélicoïdal à angle droit HERA45ES 7.80 143TC 1.188 - Réduction unique, 7.80:1 Rapport, 3.263 po, entrée silencieuse face en C, 0.8750 po taille d’entrée, cadre 143TC
N° D’ARTICLE MI04391301
N° MFRHERA45ES 7.80 143TC 1.188
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
HERA45ES 7.80 143TC 1.188

Hera® Réducteur de vitesse hélicoïdal à angle droit HERA45ES 7.80 143TC 1.188 - Réduction unique, 7.80:1 Rapport, 3.263 po, entrée silencieuse face en C, 0.8750 po taille d’entrée, cadre 143TC
N° D’ARTICLE MI04391301
N° MFRHERA45ES 7.80 143TC 1.188
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Centre Distance  
    3.2630 po
  • Dimensions du boîtier
    (L)8 x (H)6.938 x (L)6.25
  • Hauteur du boîtier
    6.9380 po
  • Longueur du boîtier
    8.0000 po
  • Largeur du boîtier
    6.2500 po
  • Taille d’entrée
    0.8760 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    HERA45
  • Couple de sortie maximal
    2149 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    143TC
  • Rapport nominal
    7.5:1
  • Taille de sortie
    1.1880 po
  • Ratio
    7.80:1
  • Facteur de service
    1
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    13.5000 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    14.0000 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    12.2500 po
  • Poids
    42.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Puissance d’entrée
    8.5000 hp
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    HERA45ES 7.80 143TC 1.188
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798733715
  • Puissance d’entrée maximale
    8.5000 hp
  • Type de montage
    ES
  • Régime de sortie
    224.4 tr/min
  • Couple de sortie
    2149 po
  • Type de sortie
    Alésage creux
  • Réduction
    Double
  • Style
    ES

Aperçu

Description du fabricant
HERA45ES 7.80 143TC 1.188 (0250-54065)
  • Efficacité de 90 % Jusqu’à 2x couple Quatre tailles peuvent remplacer jusqu’à onze tailles de réducteurs de vitesse de vis sans fin Boîtier en fonte Engrenage à mouvement de roulement (hélicoïdal et hypoidique) Roulements surdimensionnés Joints d’étanchéité Viton® Revêtement de fourreau de bague en bronze Lubrifié en usine avec du lubrifiant synthétique de qualité alimentaire - Le système de bague sans clé USDA H1 HubLoc® est disponible sur les entraînements à engrenage HERA à alésage creux.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif