Motion
AWF-M12
Extrémité de tige droite filetée femelle - Qualité : précision, diamètre de l'alésage : 12 mm, taille du filetage de la tige : M12x1.25, sans entretien/auto-lubrifiant
N° D’ARTICLE MI04391861
N° MFRAWF-M12
Prix270.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige droite filetée femelle - Qualité : précision, diamètre de l'alésage : 12 mm, taille du filetage de la tige : M12x1.25, sans entretien/auto-lubrifiant
N° D’ARTICLE MI04391861
N° MFRAWF-M12
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
Prix270.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Diamètre de la tête
    30 mm
  • Taille du filetage de la tige
    M12x1.25
  • Taille du filetage
    M12x1.25

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier plaqué chrome
  • Grade
    Précision
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Direction du filetage
    Main droite
  • CUP_NON
    190029047459

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE FEMELLE MÉTRIQUE AWF-M12T AVEC PTFE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer