Motion
VQ4100-3BW
Vanne de régulation d'air à solénoïde - montage sur socle, 5 ports, 2 positions, solénoïde unique, sous-plaque non incluse
N° D’ARTICLE MI04392244
N° MFRVQ4100-3BW
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation d'air à solénoïde - montage sur socle, 5 ports, 2 positions, solénoïde unique, sous-plaque non incluse
N° D’ARTICLE MI04392244
N° MFRVQ4100-3BW
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    79 mm
  • Longueur totale
    158 mm
  • Largeur totale
    48 mm
  • Tailles des ports
    Montage sur sous-plaque
  • Taille du port de la sous-plaque
    3/8 BSPT

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Mot-clé de description
    Sous-plaque non incluse
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    1.5 (P à A/B) Cv, 1.7 (A/B à EA/EB) Cv
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Verrouillage (à fentes)
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Temps de réponse
    22 ms
  • Matériau du joint
    Métal
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    ±10 %
  • Isolation de bobine de solénoïde
    Classe B
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    1.3 W
  • Courant d'alimentation du solénoïde
    11.7 mA
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50/60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110 V c.a.
  • Normes respectées
    JIS B 8375-1981
  • Fonction de la vanne
    Bobine

Aperçu

Description du fabricant
VQ4100-3BW VANNE

You May Also Like

Les clients ont également acheté