Motion
K6155-12X200
K6155-12X200 Kuri Tec® série K6155 1.031 po Flexible d'eau potable en PVC non toxique haute pureté de diamètre extérieur nominal
N° D’ARTICLE MI04392556
N° MFRK6155-12X200
Prix2.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
K6155-12X200 Kuri Tec® série K6155 1.031 po Flexible d'eau potable en PVC non toxique haute pureté de diamètre extérieur nominal
N° D’ARTICLE MI04392556
N° MFRK6155-12X200
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
Votre prix2.55 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Un tuyau non conducteur certifié NSF sans phtalate de haute pureté avec gaine colorée, idéal pour le transfert d’eau potable et d’eau désionisée
  • Couleur
    Blanc
  • Caractéristiques
    Fabriqué avec des composés de PVC sans phtalate certifiés selon NSF-51/NSF-61. Gaine blanche ou grise pour réduire la tendance à la croissance des algues et à la dégradation de l’UV dans les applications chaudes et ensoleillées. Couvercle non marquant. Couvercle non perforé. Composés non conducteurs. Sans silicone. Longueurs en une seule pièce. Conforme à la norme RoHS. Maintenant sans phtalate!
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Composé PVC sans phtalate, disponible en couleur unie : K6155 - Blanc. D’autres couleurs non toxiques (rouge, noir, bleu, vert, jaune et violet) sont disponibles sur commande spéciale.
  • Numéro CUP du fabricant
    822353072400
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Type de produit
    Tuyau industriel
  • Types de produits
    Flexible d'eau potable en PVC non toxique haute pureté série K6155
  • Style
    Tuyau d’eau potable en PVC non conducteur de haute pureté
  • Type
    Tuyau d’eau potable
  • CUP_NON
    822353072400

Aperçu

Description du fabricant
K6155-12X200 PVC NON TOXIQUE HAUTE PURETÉ