Motion
103-3379-012
Moteur de la bobine de soupape du servofrein hydraulique - Série S, 5.70 po3/r, bride 4-Bolt - Pilote 1.75 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI04392662
N° MFR103-3379-012
Prix1,145.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de la bobine de soupape du servofrein hydraulique - Série S, 5.70 po3/r, bride 4-Bolt - Pilote 1.75 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI04392662
N° MFR103-3379-012
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
Votre prix1,145.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Couple continu
    1623 po
  • Taille de l’orifice d’entrée et de sortie
    1/2-14 ports NPTF taille 8MP
  • Couple intermittent
    1992 po
  • Taille du port du moteur
    1/2–14 NPTF
  • Taille de l’arbre de sortie
    1 po droit - Clé Woodruff
  • Hauteur totale
    4.24 po
  • Longueur totale
    142.5 mm
  • Largeur totale
    107.7 mm
  • Poids
    13.30 lb

Détails

  • Bride de montage réelle
    4 Boulon standard : 44.4 [1.75] Dia. X 3.0 [.12] Pilote, 0,375-16 Trous de montage sur 82.6 [3.25] Dia. C.-B.
  • Arbre de sortie réel
    25.4 [1.00] Dia. Droit avec clé Woodruff et trou fileté 1/4-20
  • Type de port réel
    .500-14 Orifices filetés pour tuyau Nptf Dryseal
  • Drain de caisse
    Aucun drainage de caisse
  • Débit continu
    15 gal/min
  • Pression continue
    2000 psi
  • Déplacement
    5.70 po3/r
  • Débit intermittent
    20 gal/min
  • Pression intermittente
    2500 psi
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Viscosité d’huile continue maximale
    70 Ditesbold universel seconde
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Température de fonctionnement maximale du système
    -34°C à 82 °C
  • Régime maximum continu
    343 tr/min
  • Type de port du moteur
    Carburant conique pour tuyau National
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt - 1.75 po Pilot
  • Manuel des pièces et des réparations
  • Configuration du port
    .500-14 Orifices de filetage de tuyau NPTF Dryseal
  • Brochure du produit
  • Vue éclatée des pièces de rechange n°
    6-125
  • Course de roulement de rechange
    Conception 008, 009 et 010 - 7462-000
  • Trousse de joint Buna de rechange
    Conception 008 - Conception 60533-000, 009 et 010 - 60539-000
  • Entraînement de rechange - Vendu séparément
    010 Conception - 616-000
  • Geroler de rechange - Vendu séparément
    010 Conception - 8632-003
  • Embout de rechange à capuchon à vis long
    Conception 010 - 16294-162 et joint de rondelle 14488-000 - 7 requis
  • Roulement de butée de pointeau de rechange
    Conception 008, 009 et 010 - 7537-000
  • Vis d'assemblage à capuchon court de rechange, extrémité
    Conception 008, 009 et 010 - 16292-088 - 4 requis
  • Trousse de joint Viton de rechange
    Conception 008 - Conception 60534-000, 009 et 010 - 60546-000
  • Type de joint
    Standard
  • Série
    Série S
  • Type d’arbre
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
103-3379-012 PLAQUÉ NICKEL (103-1003)
  • Geroler‚ conception à dégagement constant
  • Trois composants en mouvement (gérotor, entraînement, arbre)
  • Angle de fonctionnement du variateur optimisé
  • Conception de pression à trois zones (entrée, retour et boîtier)
  • Variété de cylindrées, d’arbres et de supports
  • Options spéciales pour répondre aux besoins des clients

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté