Motion
VQZ1121-5L1-N7-F

SMC CORP OF AMERICA
VQZ1121-5L1-N7-F

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, solénoïde à action directe, 24 V c.c., solénoïde simple, bouchon L, corps à orifice, raccord à une touche pour 1/4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI04393556
N° MFRVQZ1121-5L1-N7-F
Prix49.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQZ1121-5L1-N7-F

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, solénoïde à action directe, 24 V c.c., solénoïde simple, bouchon L, corps à orifice, raccord à une touche pour 1/4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI04393556
N° MFRVQZ1121-5L1-N7-F
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
Prix49.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    28.5 mm
  • Longueur totale
    80 mm
  • Taille du port
    Raccord à une touche pour 1/4 po
  • Tailles des ports
    1/4 BSPP

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde à action directe
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Pays d’origine
    JP
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    5.4 mm2
  • Direction du débit
    4-Way
  • À utiliser avec la série
    VQZ1000 largeur de carrosserie 10mm
  • Fonction
    Standard
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Pression de fonctionnement maximale
    14 psi
  • État normal
    Normalement fermé
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Temps de réponse
    ≤12 ms
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    VQZ
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    ±10 %
  • Isolation de bobine de solénoïde
    Classe B
  • Entrée électrique du solénoïde
    Bouchon en L
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    0.5 à 21 mA W, 1 à 42 mA W
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    5 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Normes respectées
    JIS B 8375-1981
  • Fonction de la vanne
    Bobine

Aperçu

Description du fabricant
PORT VQZ1121-5L1-N7-F 1000 SÉRIE 5
  • Fluide : air, gaz inerte
  • Plage de pression de fonctionnement : 0.1 - 0.7MPa
  • Surface effective mm 2 (Cv) :joint métallique 2.0 (0.11) - 12.6 (0.7);joint en caoutchouc 3.1 (0.17) - 16.2 (0.9)
  • Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de réponse (ms) standard 1W, haute pression 1.5W :joint métallique 25 ou moins; joint en caoutchouc 30 ou moins
  • Température ambiante et du liquide : -10 à 50°C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté