Motion
00518ET3ER184TC-W22

WEG ELECTRIC CORP
00518ET3ER184TC-W22

Moteur à usage général - 5 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, 184TC châssis, boîtier fermé et refroidi par ventilateur TEFC, 50/60 Hz, Montage en face C/sans pied, Fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI04395703
N° MFR00518ET3ER184TC-W22
Prix1,368.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
00518ET3ER184TC-W22

Moteur à usage général - 5 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, 184TC châssis, boîtier fermé et refroidi par ventilateur TEFC, 50/60 Hz, Montage en face C/sans pied, Fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI04395703
N° MFR00518ET3ER184TC-W22

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,368.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    184TC
  • Dimension C de la longueur totale
    17.08 po
  • Facteur de service
    1.25
  • Poids
    107.24 lb

Détails

  • Demandes
    Usines de ciment, usines chimiques, compresseurs, concasseurs, ventilateurs, équipement d’emballage, usines de pâtes et papiers, pompes, raffineries, aciéries
  • Mot-clé de description
    5 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Courant de pleine charge
    6.45 A
  • Efficacité de la pleine charge
    89.50 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Catalogue du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    5 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    190/380//208-230/460 V
  • Type de montage
    Visage en C / Sans pieds
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Normes respectées
    UL, CSA, CE
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    7909018758251
  • Volts à fréquence
    190 V à 50 Hz ; 380 V à 50 Hz ; 208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR 00518ET3ER184TC-W22