Motion
LLTHC 30  A-T1  P5

EWELLIX USA LLC
LLTHC 30 A-T1 P5

Guide linéaire Traverse profilée de chariot à bille standard - Série : LLTHC, bloc à bride, traverse de 30 mm, largeur de 100.4 mm, capacité de charge : 26100 N
N° D’ARTICLE MI04396987
N° MFRLLTHC 30 A-T1 P5
Prix221.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

EWELLIX USA LLC
LLTHC 30 A-T1 P5

Guide linéaire Traverse profilée de chariot à bille standard - Série : LLTHC, bloc à bride, traverse de 30 mm, largeur de 100.4 mm, capacité de charge : 26100 N
N° D’ARTICLE MI04396987
N° MFRLLTHC 30 A-T1 P5
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
Prix221.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    30 mm
  • Largeur totale
    100.4 mm
  • Poids
    2.43 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé (boules), acier
  • Type de bloc
    Bloc à bride
  • Capacité de charge
    26100 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +80 °C
  • Série
    LLTHC

Aperçu

Description du fabricant
LLTHC 30 A T1 P5