Motion
LLTHC 30  LR-T0  P3

EWELLIX USA LLC
LLTHC 30 LR-T0 P3

Rail profilé de chariot à billes standard pour guide linéaire - Série : LLTHC, bloc étroit, rail de 30 mm, largeur de 125.4 mm, capacité de charge : 33900 N
N° D’ARTICLE MI04396996
N° MFRLLTHC 30 LR-T0 P3
Prix587.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

EWELLIX USA LLC
LLTHC 30 LR-T0 P3

Rail profilé de chariot à billes standard pour guide linéaire - Série : LLTHC, bloc étroit, rail de 30 mm, largeur de 125.4 mm, capacité de charge : 33900 N
N° D’ARTICLE MI04396996
N° MFRLLTHC 30 LR-T0 P3
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
Prix587.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    30 mm
  • Largeur totale
    125.4 mm
  • Poids
    2.65 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé (boules), acier
  • Type de bloc
    Bloc étroit
  • Capacité de charge
    33900 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +80 °C
  • Série
    LLTHC

Aperçu

Description du fabricant
LLTHC 30 LR T0 P3