Motion
LLTHC 30  U-T0  P3

EWELLIX USA LLC
LLTHC 30 U-T0 P3

Rail profilé de chariot à billes standard pour guide linéaire - Série : LLTHC, bloc étroit, rail de 30 mm, largeur de 100.4 mm, capacité de charge : 26100 N
N° D’ARTICLE MI04397000
N° MFRLLTHC 30 U-T0 P3
Prix441.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

EWELLIX USA LLC
LLTHC 30 U-T0 P3

Rail profilé de chariot à billes standard pour guide linéaire - Série : LLTHC, bloc étroit, rail de 30 mm, largeur de 100.4 mm, capacité de charge : 26100 N
N° D’ARTICLE MI04397000
N° MFRLLTHC 30 U-T0 P3
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
Prix441.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    30 mm
  • Largeur totale
    100.4 mm
  • Poids
    1.79 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé (boules), acier
  • Type de bloc
    Bloc étroit
  • Capacité de charge
    26100 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +80 °C
  • Série
    LLTHC

Aperçu

Description du fabricant
LLTHC 30 U T0 P3