Motion
LLTHC 30  SU-T0  P3

EWELLIX USA LLC
LLTHC 30 SU-T0 P3

Rail profilé de chariot à billes standard pour guide linéaire - Série : LLTHC, bloc étroit, rail de 30 mm, largeur de 78 mm, capacité de charge : 19200 N
N° D’ARTICLE MI04397004
N° MFRLLTHC 30 SU-T0 P3
Prix372.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

EWELLIX USA LLC
LLTHC 30 SU-T0 P3

Rail profilé de chariot à billes standard pour guide linéaire - Série : LLTHC, bloc étroit, rail de 30 mm, largeur de 78 mm, capacité de charge : 19200 N
N° D’ARTICLE MI04397004
N° MFRLLTHC 30 SU-T0 P3
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
Prix372.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    30 mm
  • Largeur totale
    78 mm
  • Poids
    1.06 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé (boules), acier
  • Type de bloc
    Bloc étroit
  • Capacité de charge
    19200 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +80 °C
  • Série
    LLTHC

Aperçu

Description du fabricant
LLTHC 30 SU T0 P3