Motion
LLTHC 20  LR-T1  P3

EWELLIX USA LLC
LLTHC 20 LR-T1 P3

Rail profilé de chariot à billes standard pour guide linéaire - Série : LLTHC, bloc étroit, rail de 20 mm, largeur de 88.2 mm, capacité de charge : 15200 N
N° D’ARTICLE MI04397020
N° MFRLLTHC 20 LR-T1 P3
Prix384.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

EWELLIX USA LLC
LLTHC 20 LR-T1 P3

Rail profilé de chariot à billes standard pour guide linéaire - Série : LLTHC, bloc étroit, rail de 20 mm, largeur de 88.2 mm, capacité de charge : 15200 N
N° D’ARTICLE MI04397020
N° MFRLLTHC 20 LR-T1 P3
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
Prix384.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    20 mm
  • Largeur totale
    88.2 mm
  • Poids
    1.04 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé (boules), acier
  • Type de bloc
    Bloc étroit
  • Capacité de charge
    15200 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +80 °C
  • Série
    LLTHC

Aperçu

Description du fabricant
LLTHC 20 LR T1 P3