Motion
LLTHC 35  LA-T1  P3

EWELLIX USA LLC
LLTHC 35 LA-T1 P3

Guide linéaire Traverse profilée de chariot à bille standard - Série : LLTHC, bloc à bride, traverse de 35 mm, largeur de 142.5 mm, capacité de charge : 45000 N
N° D’ARTICLE MI04397043
N° MFRLLTHC 35 LA-T1 P3
Prix637.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

EWELLIX USA LLC
LLTHC 35 LA-T1 P3

Guide linéaire Traverse profilée de chariot à bille standard - Série : LLTHC, bloc à bride, traverse de 35 mm, largeur de 142.5 mm, capacité de charge : 45000 N
N° D’ARTICLE MI04397043
N° MFRLLTHC 35 LA-T1 P3
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
Prix637.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    35 mm
  • Largeur totale
    142.5 mm
  • Poids
    4.41 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé (boules), acier
  • Type de bloc
    Bloc à bride
  • Capacité de charge
    45000 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +80 °C
  • Série
    LLTHC

Aperçu

Description du fabricant
LLTHC 35 LA T1 P3