Motion
LLTHC 25  LR-T1  P5

EWELLIX USA LLC
LLTHC 25 LR-T1 P5

Rail profilé de chariot à billes standard pour guide linéaire - Série : LLTHC, bloc étroit, rail de 25 mm, largeur de 104.1 mm, capacité de charge : 24400 N
N° D’ARTICLE MI04397064
N° MFRLLTHC 25 LR-T1 P5
Prix421.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

EWELLIX USA LLC
LLTHC 25 LR-T1 P5

Rail profilé de chariot à billes standard pour guide linéaire - Série : LLTHC, bloc étroit, rail de 25 mm, largeur de 104.1 mm, capacité de charge : 24400 N
N° D’ARTICLE MI04397064
N° MFRLLTHC 25 LR-T1 P5
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
Prix421.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    25 mm
  • Largeur totale
    104.1 mm
  • Poids
    1.24 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé (boules), acier
  • Type de bloc
    Bloc étroit
  • Capacité de charge
    24400 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +80 °C
  • Série
    LLTHC

Aperçu

Description du fabricant
LLTHC 25 LR T1 P5