Spécifications
Dimensions
- Longueur maximale820 mm
- Taille nominale du rail15 mm
- Longueur totale820 mm
- Largeur totale15 mm
- Taille de la vis de railM4.5
Details
- Classe de précisionP5
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-20 à +80 °C
- Style de railStandard
- Type de railStandard
- SérieLLTH
Aperçu
Description du fabricant
LLTHR 15-820 P5