Spécifications
Dimensions
- Longueur maximale1000 mm
- Taille nominale du rail25 mm
- Hauteur totale22 mm
- Longueur totale1000 mm
- Largeur totale23 mm
- Taille de la vis de railM7
Détails
- Classe de précisionP5
- Code d’harmonisation8466.93.0035
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-20 à +80 °C
- Style de railStandard
- Type de railStandard
- SérieLLTH