Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.7500 po
- Angle de contactSans objet
- Extérieur Diamètre1.6250 po
- Global Largeur0.4375 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble blindage
- Description77R12-DV2 ROULEMENT DE BALLE RADIAL
- Dégagement interneCN
- Description longueLe roulement à billes à rainure radiale/profonde 77R12 présente un diamètre d’alésage de 0.7500 po, un alésage droit, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 1.6250 po et une largeur de 0.4375 po.
- Numéro de catalogue du fabricant5653
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106987680