Motion
67123510

DICHTOMATIK
67123510

3.17 Anneau en V NBR (Buna) diam. de la tige nominale
N° D’ARTICLE MI04397319
N° MFR67123510
Prix4.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
67123510

3.17 Anneau en V NBR (Buna) diam. de la tige nominale
N° D’ARTICLE MI04397319
N° MFR67123510
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
Prix4.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage ou diamètre extérieur
    3.74 po
  • Diamètre de l’arbre
    3.17 po
  • Poids
    11.1111 g

Détails

  • Plage de température continue
    -40F à 212F
  • Type de conception
    VA
  • Matériau pour les lèvres
    NBR (Buna)
  • Synonyme
    Élingue
  • Application typique
    Équipement rotatif, transmission de puissance, boîtes d’engrenages, pompes, moteurs

Aperçu

Description du fabricant
67123510 3.17 ARBRE NOMINAL DIA NBR BUNA
  • L’anneau en V de style VA est conçu pour fonctionner dans la plupart des applications industrielles standard
  • L’anneau en V se monte directement sur l’arbre et tourne avec l’arbre
  • Les forces centrifuges créées avec l’anneau en V détourneront les contaminants du point d’étanchéité de l’application

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good