Motion
112-1109-006
Moteur de soupape à disque de géroler hydraulique Char-Lynn série 6000 - 6000 - Standard, déplacement 624.2 cc/rév, 1-1/2 po, 40 gal/min
N° D’ARTICLE MI04397509
N° MFR112-1109-006
Prix3,819.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de soupape à disque de géroler hydraulique Char-Lynn série 6000 - 6000 - Standard, déplacement 624.2 cc/rév, 1-1/2 po, 40 gal/min
N° D’ARTICLE MI04397509
N° MFR112-1109-006
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
Prix3,819.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Couple continu
    13099 po
  • Taille du port du moteur
    1-5/16–12 UNF-2B
  • Taille de l’arbre de sortie
    1-1/2 po
  • Hauteur totale
    5.78 po
  • Longueur totale
    13.04 po
  • Largeur totale
    5.78 po

Détails

  • Bride de montage réelle
    Standard ; (SAE CC) ; Boulon 4 ; Dia. pilote 127.0 [5.00] 14.35 [.565] Dia. Trous sur 162.0 [6.38] Dia. Cercle de boulonnage
  • Arbre de sortie réel
    Cannelure
  • Type de port réel
    1.3125-12 UN-2B Orifices de joint torique SAE - Orifices décalés
  • Débit continu
    150 L/min
  • Déplacement
    624.2 cc/rév
  • Pression intermittente
    221 bars
  • Viscosité d’huile continue maximale
    70 Ditesbold universel seconde
  • Rpm max.
    241 tr/min
  • Température de fonctionnement maximale du système
    -34°C à 82 °C
  • Débit maximum
    40 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    2500 psi
  • Régime maximum continu
    307 tr/min
  • Type de port du moteur
    Joint torique à filetage droit SAE
  • Type de montage
    (SAE CC), 127.0 [5.00] Dia. pilote 14.35 [.565] Dia. Trous sur 162.0 [6.38] Dia. Cercle de boulon, boulon 4 , standard
  • Configuration du port
    1.3125-12 UN-2B Orifices de joint torique SAE - Orifices décalés
  • Orientation du port
    Ports décalés
  • Type de joint
    Joint à lèvres simple
  • Série
    6000 - Standard
  • Type d’arbre
    Spécifié

Aperçu

Description du fabricant
112-1109-006
  • Moteur à chute de pression le plus bas de l’industrie|Le moteur Geroler à haut rendement permet des économies d’énergie

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté