Motion
29528
Oil Seal - Solid, 3.0000 in Shaft Dia., 4.568 in OD, 1.0000 in Overall Width, HMSA97 Design, Fluoro- Elastomer Lip Material
N° D’ARTICLE MI04397924
N° MFR29528
Prix73.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Oil Seal - Solid, 3.0000 in Shaft Dia., 4.568 in OD, 1.0000 in Overall Width, HMSA97 Design, Fluoro- Elastomer Lip Material
N° D’ARTICLE MI04397924
N° MFR29528

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix73.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    4.568 po
  • Largeur totale
    1.000 po
  • Diamètre de l’arbre
    3.000 po
  • Poids
    0.38 lb

Détails

  • Type de conception
    HMSA97
  • Matériau pour les lèvres
    Fluoro-élastomère
  • Numéro CUP du fabricant
    085311374101
  • Type de joint
    Double lèvres
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
29528 JOINT D’ÉTANCHÉITÉ