Aperçu
- Écran et AquaSensor 1000 (l’appareil est également disponible sans écran et sans AquaSensor)
- Affichage du code ISO à 6 chiffres
- Mesure de la contamination des fluides hydrauliques et de lubrification par des particules solides
- Le boîtier est classé IP67
- Pression maximale 4,350 psi
- Viscosité maximale 4,635 SUS
- Alimentation de tension 9 à 36VDC
- Sortie de données 4 à 20mA (0 à 10VDC disponible)
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Filtration Hydac pour fer et acierFiltration Hydac pour fer et acier
Voir la documentation
Métaux primaires HydacComposants, systèmes et service Hydac pour les industries du fer, de l’acier et du métal.
Voir la documentation
Ingénierie des fluides Hydac pour les opérateurs d’usineHydac est un important fournisseur de technologie de fluides, d’équipements hydrauliques et électroniques.
Voir la documentation
Composants, systèmes et service Hydac pour transformateursComposants, systèmes et service Hydac pour transformateurs
Voir la documentation