Motion
CDCE-3.00

PCI
CDCE-3.00

Suiveur de cames de la série CDCE, 3.0000 po de diamètre de rouleau, 1.7500 po de largeur de rouleau, 1.2500 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04400348
N° MFRCDCE-3.00
Prix486.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
CDCE-3.00

Suiveur de cames de la série CDCE, 3.0000 po de diamètre de rouleau, 1.7500 po de largeur de rouleau, 1.2500 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04400348
N° MFRCDCE-3.00
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
Prix486.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Excentricité
    0.060 po
  • Largeur totale
    1.7800 po
  • Rouleau Diamètre  
    3.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    1.7500 po
  • Goujon Diamètre  
    1.2500 po
  • Longueur du filetage
    1.2500 po
  • Taille du filetage
    1-1/4-12
  • Poids
    4.28 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux cylindriques
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    27600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    38000 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de joint
    Lèvre en caoutchouc
  • Série
    CDCE
  • Type de goujon
    Excentrique
  • Spécifications techniques
  • CUP_NON
    841946100177

Aperçu

Description du fabricant
CDCE-3.00 ROULEAU DE BCD COURONNÉ
  • Les rouleaux DCB sculptés ont un profil sphérique et sont utilisés pour réduire les effets du désalignement en répartissant mieux la charge sur le corps et les éléments de roulement internes. Les galets de salissure sont également utilisés dans les applications rotatives pour minimiser le récurage ou le dérapage.