Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur2.8200 po
- Largeur totale0.6500 po
- Diamètre de l’arbre2.503 po
- Largeur sur l’arbre0.555 po
- Largeur Largeur totale pour Speedi Slv0.650 po
Détails
- Numéro CUP du fabricant053893524085
- MatérielAcier inoxydable
- Type de produitRedi- Manche
- CUP_NON053893524085
Aperçu
- Construction robuste et durable en acier inoxydable qui offre une surface d’étanchéité sans corrosion
- Construction ultra-mince qui permet d’utiliser la taille du joint d’origine avec un minimum de chargement supplémentaire des lèvres