Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6205
- Taille du cadre56HC
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Dimension C de la longueur totale13.69 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids43 lb
Détails
- Dessin 2D
- Montage de la boîte d’assemblageF1 seulement
- DescriptionMoteur à usage général, 2 HP, 1 Ph, 60 Hz, 115/230 V, 3600 tr/min, cadre 56HC , TEFC
- Mot-clé de description2 hp
- Type électriqueDémarrage du condensateur à induction
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge0.73 %
- Code d’harmonisation8501.40.6040
- Classe d’isolationF4
- Cote IP55
- Code KVAJ
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant114637.00
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant691720014035
- Catégorie de moteurMoteur à usage général (peint)
- Puissance du moteur2 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteurBipolaire
- Tension d’alimentation du moteur115/208-230 V
- Type de montageBride face en C/base rigide
- Classe de conception NEMAL
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeAucune protection
- Type de produitMoteurs de service de lavage
- Type d’arbreNEMA 56
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Spécifications techniques
- Protection thermiqueAucun
- Type de roulementBalle
- CUP_NON691720014035
- Tension115/230 V
- Volts à fréquence115/208-230 à 60 Hz
- GarantieGarantie d’un an
- Schéma de câblage
Aperçu
- La finition époxy blanche approuvée par l’USDA assure la résistance et la protection contre les solutions de nettoyage caustiques.
- Les roulements scellés éliminent les contaminants qui entraînent une défaillance des roulements.
- Les joints d’arbre de sortie en acier inoxydable protègent contre les contaminants externes.
- Les boîtes de conduit en époxy blanc moulé abritent le câblage électrique.
- Fonctionnement à 115/208-230 V à 60HZ. L’image de la plaque signalétique peut différer du produit réel.