Spécifications
Dimensions
- Taille de la section de la courroieA, B
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.8750 à 3.3125 po
- Visage Largeur2.5000 po
- Longueur jusqu’à Alésage2.625 po
- Extérieur Diamètre38.3500 po
- Largeur totale2 1/2 po
- Diamètre du pas38 po
- Hauteur de la dimension de stockage2.625 po
- Longueur de la dimension de stockage38.35 po
- Largeur de la dimension de stockage38.35
- Poids104.00 lb
Détails
- Type d’alésageBouchée
- Série de coussinetsSF
- Dessin CAD
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant697950113104
- MatérielFonte
- Type de montageICD
- Nombre de Rainures3
- Type de produitPoulies à ceinture en V
- Construction de la poulieBras / rayons
- Type de dessin de poulieD
- CUP_NON697950113104
Aperçu
- Interchangeable avec les bagues coniques d’autres fabricants.
- Les tolérances respectent les lignes directrices de l’industrie.
- Classe 30 Fer gris.
- L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
- Équilibré statiquement avec une vitesse de jante maximale marquée sur l’impression
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités métalliques personnalisées MartinL’outil Martin offre des marteaux à matrice fermée et des forges de presse personnalisés avec un usinage de précision et des services secondaires. Les capacités comprennent le traitement thermique, l’inspection et la finition pour fournir des composants haute résistance et rentables avec une qualité et une cohérence exceptionnelles.
Voir la documentation
Convoyeurs à vis MartinLes convoyeurs à vis Martin maximisent la durée de vie des composants en empêchant l’accumulation de matériel de vol et fonctionnent en toute sécurité en fournissant des points d’accès faciles aux composants à forte usure.
Voir la documentation
Composants en plastique du traitement de l’eau MartinMartin offre une gamme de composants de qualité utilisés dans les installations de traitement des eaux usées. Les composants de traitement des eaux usées en plastique sont conçus principalement pour la collecte des boues dans les clarificateurs rectangulaires.
Voir la documentation