Motion
6210-2RS1K

SKF
6210-2RS1K

Roulement à billes radial/à rainure profonde - 1:12 Alésage conique, DI 50 mm, D.E. 90 mm, largeur 20 mm, double joint, sans anneau élastique
N° D’ARTICLE MI04403034
N° MFR6210-2RS1K
Prix167.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6210-2RS1K

Roulement à billes radial/à rainure profonde - 1:12 Alésage conique, DI 50 mm, D.E. 90 mm, largeur 20 mm, double joint, sans anneau élastique
N° D’ARTICLE MI04403034
N° MFR6210-2RS1K
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
Prix167.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    20 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Cote de précision
    ABEC 3
  • Poids
    1.06 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    ROULEMENT À BILLES À RANGÉE UNIQUE 6210-2RS1K
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 6210-2RS1K présente un diamètre d'alésage de 50 mm, un 1:12 alésage conique, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 90 mm et une largeur de 20 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6210-2RS1K
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +210 °F
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8340 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5216 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Série
    62
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316570965315

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES À RANGÉE UNIQUE 6210-2RS1K
  • Roulement à billes à rainure profonde