Motion
NATR 12 PPA

SKF
NATR 12 PPA

Rouleau de fourche 32 mm de diamètre, 12 mm de diamètre, largeur de rouleau 15 mm, scellé, matériau en acier chromé
N° D’ARTICLE MI04403079
N° MFRNATR 12 PPA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NATR 12 PPA

Rouleau de fourche 32 mm de diamètre, 12 mm de diamètre, largeur de rouleau 15 mm, scellé, matériau en acier chromé
N° D’ARTICLE MI04403079
N° MFRNATR 12 PPA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Rouleau Diamètre  
    32 mm
  • Rouleau Largeur  
    15 mm
  • Poids
    0.16 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +100 °C
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7.65 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    10.8 kN
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Normes respectées
    Norme ANSI/ABMA 18.1, ISO 7063
  • CUP_NON
    7316571631462

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX À AIGUILLE NATR 12 PPA