Motion
SAF 22526

SKF
SAF 22526

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller – diamètre de 4-7/16 po, matériau en fonte, usage moyen, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04403094
N° MFRSAF 22526
Prix3,820.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SAF 22526

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller – diamètre de 4-7/16 po, matériau en fonte, usage moyen, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04403094
N° MFRSAF 22526

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3,820.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    6.0000 po
  • Largeur de la base
    5-1/4 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    14.6250 à 16 po
  • Alésage Diamètre  
    4-7/16 po
  • Global Hauteur  
    11.6250 po
  • Global Longueur  
    18.3750 po
  • Largeur totale
    7.6250 po
  • Poids
    142.29 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Roulement de rechange
    22226 EK
  • Matériau du joint
    Feutre
  • Type de joint
    Joint en feutre
  • Série
    SAF
  • Normes respectées
    ISO
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    7316576669033

Aperçu

Description du fabricant
BLOC-COUSSIN DIVISÉ SAF 22526 - FONTE IRO