Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale75.4 mm
- Longueur totale140.1 mm
- Largeur totale57 mm
- Taille du port3/8
- Tailles des ports3/8 NPT
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Matériau du corpsAluminium
- Type de supportsans support
- Spécifications de la bobineStandard
- Pays d’origineJP
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv2 (P à A/B) Cv, 2.6 (A/B à EA/EB) Cv
- Direction du débit4-Way
- Type de fonctionnement manuelPoussoir non verrouillable
- Pression de fonctionnement maximale101 psi
- Nombre de Ports5
- Nombre de postes2
- Nombre de solénoïdesCélibataire
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de température de fonctionnement14 à 122 °F
- Type de tuyauterieSous-plaque de base incluse
- Temps de réponse41 ms
- Matériau du jointCaoutchouc
- SérieSY
- Fluct de tension admissible du solénoïde-7 à +10 %
- Entrée électrique du solénoïdeBouchon en L
- Consommation d'énergie du solénoïde0.4 W
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Conductance sonique (C)7.9 (P à A/B) dm3/(s.bar), 9.6 (A/B à EA/EB) dm3/(s.bar)
- Normes respectéesCEI 60529, JIS B 8375-1981, JIS
- Norme de filetageNPT
- Fonction de la vanneBobine
- Série de vannesSY9000
- Tension24 V c.c.
- Suppresseur de tensionAvec suppresseur de tension d’éclairage/de surtension